Opis:
Zasnova po DIN ISO 5746
Za najzahtevnejšo neprekinjeno uporabo
Velik vzvod za lažje delo
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, zelo dolgi, trdota rezalnih robov 62 - 64 HRC
Za okrogle in ravne materiale
Za vse žice, tudi trdo žico/žico piano, 1,6 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovani, kaljeni v olju in kaljeni
Tip TL = jekleno sivo, z modro potopljenimi nedrsečimi ročaji
Močnostne klešče pomenijo 35 % manj napora
Površina ročaja z zarezo za posebno dober oprijem
Grobi nazobčani ročaji za čvrst oprijem vijakov, cevi itd.
Lastnosti:
- Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 39,5 mm
- Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
- Skupna širina [mm]: 52 mm
- Skupna višina [mm]: 16 mm
- Skupna dolžina [mm]: 198 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 27,0 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 12,4 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
- Širina konice W4 [mm]: 6,5 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez