Opis:
Za zadrževalne obroče po DIN 472, DIN 984
Konstrukcija po DIN 5256, oblika D
90° kotne čeljusti
Telo klešč iz posebnega toplotno obdelanega krom-vanadijevega jekla GEDORE
Vtisnjene konice iz jekla z valjčnimi ležaji, odpornega na visoko obrabo
Geometrija konic odporna na zvijanje
Vijačen spoj
Siva barva jekla, z modro potopljenimi ročaji proti zdrsu
Lastnosti:
- Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
- Skupna širina [mm]: 46 mm
- Skupna višina [mm]: 21 mm
- Skupna dolžina [mm]: 129 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
- Dolžina glave [mm]: 30 mm
- Material: Krom-vanadijevo toplotno obdelano jeklo
- Površina: jeklo sive barve
- Ø konice: 0,9 mm
- Premer gredi [palec]: 3/8-9/16
- Premer gredi [mm]: 8-13
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez