Minis v torbici za pas

Št. art.: 00 20 72 V04
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00 20 72 V04
EAN/GTIN 4003773078920
Številka proizvajalca 00 20 72 V04
L-število L70010 2031

Opis

Opis:

  • Torba za orodje iz trpežne poliestrske tkanine, z samopritrdilni zaponko in sponko za pas
  • Dimenzije (Š x V x G): 75 x 180 x 55 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 86 03 125 KNIPEX mini klešče klešče in vijačni ključ v enem orodju
  • 1 x 87 01 125 KNIPEX Cobra® visokotehnološke klešče za vodno črpalko KNIPEX®