Adapter za navojne vložke, M10 x 1,5 mm

Št. art.: U.53H1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.53H1
EAN/GTIN 3148510703688
Številka proizvajalca U.53H1

Opis

Opis:

  • Adapter za navojne vložke M10x1,5 mm

Lastnosti:

  • d [mm]: M10 x 1,5
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 50
  • [g]: 130
  • [kg]: 0,130