Komplet vijakov DRALL+ i.TCS št. TCS 4620/4660 VDE 10767 3/3 27 kosov.

Št. art.: 96831168
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba mit Werkzeugsortiment
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96831168
EAN/GTIN 4018754186129
Številka proizvajalca 96831168
L-število L60010 3813

Opis

Opis:

  • 530 x 350 x 35 mm
Vsebina 27 del:
  • 6 ploščat izvijač št. 4620:gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm);sk. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm);sk. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm);sk. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm);sk. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm);sk. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
  • 1 ploščat izvijač št. 4628:gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
  • 3 #4630 Phillips izvijač : PH1; PH2; PH3
  • 1 # 4632 Phillips izvijač : PH4
  • 3 križni izvijač št. 4640:PZ0; PZ1; PZ2
  • 1 VDE ploščati izvijač št. 4660 VDE :GR. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm)
  • 1 ploščat izvijač št. 4724:gr. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
  • 1 # 4734 Phillips izvijač :PH2
  • 1 križni izvijač št. 4744:PZ1
  • 9 kotni izvijač št. 10767/9:1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 27
  • Razdelitev predalov: 3/3
  • Teža: 2200 g