CHAIN SHARP brusilni kolut CS-G Ø145x3,2 mm izvrtina-Ø 22,2 mm A60 za ostrenje verig žag

Št. art.: 4007220382882
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220382882
EAN/GTIN 4007220382882
Številka proizvajalca 33100001
L-število L51090 686

Opis

Opis:

Brusilna kolesa za verige so idealna za strojno ostrenje verig z brusilniki za verige. Brusilni koluti so idealni za ostrenje verig.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 4600 vrt./min
  • Primerno za verižno smolo: 1/4, 3/8 LP, .325
  • Metrična širina: 3,2 mm
  • Ø Luknja: 22,2 mm
  • Ø Zunanja metrika: 145 mm
  • Velikost zrnja: 60

Prednosti:

  • Visoka učinkovitost brušenja in odstranjevanja.
  • Dolga življenjska doba.
  • Nežen brušenje zob verige.
  • Natančno ostrenje zob verige zahvaljujoč visoki dimenzijski stabilnosti.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočila za uporabo in varnostna navodila za brusilnik. brusni disk se lahko uporablja za izostritev verig z verigo smola 1/4″, 3/8 ″LP*, .325″. Primerno za nizko profilne žage (LP).
  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jeklo
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC

Primerno za:

Upoštevajte priporočila za uporabo in varnostna navodila za orodje za brušenje.

Pazi:

Največja dovoljena obodna hitrost je 35 m/s.
Navedena največja dovoljena hitrost zaradi varnostnih razlogov nikoli ne sme biti presežena.
Pred vpenjanjem je treba brusilni kolut zvočno preizkusiti, da se prepričate, da nima razpok (nepoškodovani brusilni kolut ima jasen zvok).

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 35 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Pred vpenjanjem je treba na napravi brusno telo opraviti preizkus zvoka, da se zagotovi, da ni razpokana (nepoškodovan brusno telo daje jasen zvok).