Opis:
Primerno za fino brušenje majhnih do velikih površin in kontur ter čiščenje kovin in lakov z ročnim brušenjem. Dosezite matirane in polsijajne površine. Zelo odprta struktura.
Lastnosti:
- Metrična širina: 100 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Metrična dolžina: 10 m
- Velikost zrnja: 180
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
- Dosezite težko dostopna mesta.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Po potrebi odrežite na želeno dimenzijo.
- Opravila obdelave: Čiščenje; natančno brušenje po korakih; hrapavost; površinska obdelava
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink
Primerno za:
Po potrebi ga je mogoče razrezati na želeno velikost.
Opomba:
V opis dodajte želeno velikost zrnc.