Rezkar za T-utore HELISLOT 31,7/16 mm

Št. art.: 227718 31,7/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 31,7 mm
efektivno število rezil Zef 2
Izvedba držala Držalo Weldon
Število rezalnih obračalnih ploščic 4
Višina utora ap 9,9 mm
⌀ vratu d1 15,5 mm
Prevesna dolžina L1 35 mm
Celotna dolžina Lcelotna 85 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XNMU090408
Kot posnetja roba 90 stopinj
Oznaka proizvajalca ETS D32-10-W16-XN09
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227718 31,7/16
EAN/GTIN 7291075438925
Številka proizvajalca 3343117

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli