{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 6 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 17 mm | |
Vpenjalni navoj M | M6 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 18 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,25 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 5,1 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LPGT 0102.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221943 10/2 | |
EAN/GTIN | 4960664806706 | |
Številka proizvajalca | THN08322 |