Rezkar za velika podajanja MFH micro z navojem, za obračalne rezalne ploščice LPGT

Št. art.: 221943 8/1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Število rezil Z 1
Oblika držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
Notranje hlajenje da
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 4 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 17 mm
Vpenjalni navoj M M6
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 12 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 14 mm
Kot rampe αmaks 3,69 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 3,1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LPGT 0102..
Vijak za obračalno ploščico 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221943 8/1
EAN/GTIN 4960664806690
Številka proizvajalca THN08321
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov