GARANT Diabolo VHM-posnemalnik zarobka spiralni 90° 10M mm

Št. art.: GG8158 10M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Serija Diabolo
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Majhen ⌀ D3 5 mm
Velik ⌀ D2 10 mm
Število zob Z 6
Kot spirale 35 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Mera S 3,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Posnemanje roba 45 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,035 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rdeča
Kot posnetja roba 45 stopinj
Vsebina 5
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG8158 10M
EAN/GTIN 4067263091608

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
Jeklo < 55 HRC
H
100
Jeklo < 60 HRC
H
90
Jeklo < 65 HRC
H
60
Jeklo < 67 HRC
H
35
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Kot art. 208158.
Posebej za posnemalnike zarobka, razvite za obdelavo v trdo. Izboljšana prevleka Diabolo omogoča še daljšo življenjsko dobo in boljšo kakovost površine.
Toleranca: Mera S = ±0,2 mm.
Kot konice = ±5 kotnih minut.
Odlične kakovosti površine zaradi kota spirale 35°.
Zelo dolgi posnemalniki zarobka za odlične rezultate posnemanja robov pri težko dostopnih konturah. Orodje brez konice.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije Poglej vse
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico