NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje 32/4 mm

Št. art.: 225760 32/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NEODO
⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 32 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SZ.U0804..
Oznaka proizvajalca S890 FSZ D032-04-16-R08
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225760 32/4
EAN/GTIN 7291075460452
Številka proizvajalca 3406273

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovit sistem za rezkanje za plano rezkanje in rezkanje 90-stopinjskih ramen. Za grobo obdelavo in predobdelavo, zlasti jekla in litega železa. Stroškovno učinkovit zaradi 8 rezil na obračalno rezalno ploščico. Izjemno stabilno ležišče obračalne ploščice v ležišču plošče v obliki lastovičjega repa.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "NEODO" Poglej vse
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
    ⌀ Dc/številoC/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico