Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini z izvrtino

Št. art.: 213058
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
22 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Rezkalni sistem za velika podajanja za manjše premere obdelave in večje globine uporabe. Zelo učinkovit zaradi velikega števila rezil.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Opomba:

GARANT momentni izvijač TQ Art. 211750 Vel. 1,2 z rezilom Art. 674252 Vel. 7IP.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Q"
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico