MM HCD104-090-2T06 IC908 Zamenljive rezkalne glave za centriranje in posnemanje roba

Št. art.: 5603362
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603362
EAN/GTIN 7291075163643
Številka proizvajalca 5603362
L-število L24060 19

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 9,5 mm, lastnosti vmesnika T06, premer rezalnega roba (DC) 1,5 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9 mm, število žlebov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 18,4 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,5 mm
  • Vmesniki funkcije T06
  • Premer reza (DC) 1,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 10,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 11,75 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 18,4 mm
  • Kot profila (PRFA) 140 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Iz iste serije Poglej vse