MM HCD.375-100-2T06 IC908 Zamenljive rezkalne glave za centriranje in posnemanje roba

Št. art.: 5668983
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668983
EAN/GTIN 7291075163858
Številka proizvajalca 5668983
L-število L24060 408

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 9,5 mm, vmesniške funkcije T06, premer rezanja (DC) 2 mm, dolžina reza maks. (APMX) 9,7 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 20,11 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,5 mm
  • Vmesniki funkcije T06
  • Premer reza (DC) 2 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 9,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 13,4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 20,11 mm
  • Kot profila (PRFA) 140 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 40 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse