Strojni navojni svedri za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena HSS-E-PM oblika E TiAlN

Št. art.: 137813
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
58 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Standard: Tovarniški standard
  • Oblika prisekanega dela: E
  • Kot spirale: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba s spiralo v desno in držalom po DIN 1835-B. Specialna geometrija za uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. Vodenje navojnega svedra poteka prek sinhronskega vretena stroja. Specialna prevleka TiAlN za optimalno življenjsko dobo. Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).
Oblika E (prisekani del: 1,5 − 2 koraka navoja) za največje globine navoja.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Opomba:

Za uporabo vretena s sinhroniziranim pogonom zagotavlja GARANT- hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja art. 338100338121 z minimalno izravnavo dolžine (MLA).