Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM AlTiX

Št. art.: 138010
Popust
od  41,60 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
129 kosov na zalogi
  • Kot profila: 60
  • Kakovost: 2BX
  • Oblika prisekanega dela: C
  • Kot spirale: 40
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Univerzalni navojni sveder GARANT Master Tap, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.
  • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
  • Posebna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME − B1.1.

Iz iste serije Poglej vse
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
    UNF Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico