Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM AlTiX

Codice art.: 138010
Sconto
da  43,26 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
129 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Classe di tolleranza: 2BX
  • Forma dell’imbocco: C
  • Angolo dell’elica: 40
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale GARANT Master Tap progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
  • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
  • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME − B1.1.

Dalla stessa serie Visualizza tutto
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
    UNF Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello