MTH 23 11 W IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice za izdelavo notranjih ali zunanjih navojev Whitworth (BSW, BSF, BSP)

Št. art.: 5607160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607160
EAN/GTIN 7291075221046
Številka proizvajalca 5607160
L-število L24290 190

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina rezalne ploščice (INSL) 27 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 3,5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 8 mm, korak navoja (TP) 2,309 mm, navoj na palec (TPI) 11 navojev/″.

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 27 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 8 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) BSP (G)
  • Navojni razmik (TP) 2.309 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 11 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse