Raztegljive matrice desno M14

Št. art.: 221.14X200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221.14X200
EAN/GTIN 3148511504505
Številka proizvajalca 221.14X200
L-število L60130 6004

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: ISO metrični navoj, desno rezanje
  • HSS, legiran s krom vanadijem, kaljen na 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Stožčasti nastavitveni vijak za optimalno prilagoditev premeru navoja.

Lastnosti:

  • d [mm]: 38,1
  • d1 [mm]: 14
  • d2 [mm]: 2,00
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 6,0
  • [g]: 80