Navojna matrica HSS 25x9, M3

Št. art.: 56081057
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprave za vrezovanje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56081057
EAN/GTIN 4022668810575
Številka proizvajalca 56081057
L-število L60010 7107

Opis

Opis:

M3.

Lastnosti:

  • za navoj: M3
  • Št.: 81057
  • Teža: 29 g