Diagonalni vitel DIN 1814, nastavljiv, 1 - 12 mm

Št. art.: 56083104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držala za navojne svedre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56083104
EAN/GTIN 4022668831044
Številka proizvajalca 56083104
L-število L60010 7425

Opis

Opis:

  • Narejen je iz tlačno litega cinka, s kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi
  • Za držanje in vpenjanje orodij s kvadratnimi vpenjali

Lastnosti:

  • Najmanjši premer (palec): 1/8 ″
  • za navoj: M1 - M12
  • Premer min. (mm): 3,175 mm
  • Višina mm (h): 11 mm
  • Dolžina [mm): 175 mm
  • Zunanji kvadrat [palec]: 2,0 - 8,0 mm
  • Teža: 110 g