Vrtalna krona KOMET KUB Centron® Powerline 20 mm

Št. art.: 236651 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Uporaba vrtanja: Vrtanje zaprtih izvrtin; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Centron®
Nazivni ⌀ D 20
Uporaba vrtanja Vrtanje zaprtih izvrtin; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem da
Velikost osnovnega telesa 20
Vijak za osnovno telo 239653 8IP8
Velikost centrirne konice 10
ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 060306
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Število rezil Z 2
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236651 20
EAN/GTIN 4047109226937
Številka proizvajalca V46 22000

Opis

Izvedba:

Vrtalna konica vodi orodje natančno v osi vrtanja in zagotavlja s tem ravnost, najvišjo procesno varnost in stabilnost pri globini vrtanja do 9 × D.
Možnost navrtanja na ravnih površinah brez pilotne izvrtine.
Vrtalna krona brez vodilne opore in njene nastavitve.

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.
S centrirno konico art. 236659.
Z obračalnimi rezalnimi ploščicami art. 236520236576.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico