{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Trigon® | |
Nazivni ⌀ D | 25 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 75 mm | |
Prevesna dolžina LA | 110 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 50 mm | |
maksimalni ⌀ zaradi izkrmiljenja | 26 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 05T304 24-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236635 25 | |
EAN/GTIN | 4047109099623 | |
Številka proizvajalca | V30 72501 |