Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo 30 mm

Št. art.: 235502 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 30
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
Držalo DIN 6535 HE, DIN 6595
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
z notranjim hlajenjem da
Uporabna dolžina L1 90 mm
Prevesna dolžina LA 119 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Dolžina držala Ls 60 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 090408 32-..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 179 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 235502 30
EAN/GTIN 4047109024519
Številka proizvajalca U11 83000

Opis

Izvedba:

S kombiniranim držalom.
  • Optimizirani hladilni kanali za varno odvajanje odrezkov.
  • Kot konice 174° za skoraj ravno dno izvrtine.

Uporaba:

  • Mirujoča in rotirajoča uporaba.
  • Za težke pogoje vrtanja (valjarska skorja, poševnine od litja, prekinjen rez).
  • Za izvrtine s toleranco ±0,2 mm.

Z obračalnimi ploščicami art. 236520236576.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.