{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 18 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 36 mm | |
Prevesna dolžina LA | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 060306 18-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 116 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235500 18 | |
Številka proizvajalca | U10 11800 |