Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS® 22 mm

Št. art.: 235505 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 22
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
Držalo ABS
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
z notranjim hlajenjem da
Uporabna dolžina L1 66 mm
Prevesna dolžina LA 101 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 07T308 23-..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 132 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 235505 22
EAN/GTIN 4047109026063
Številka proizvajalca U11 52200

Opis

Izvedba:

Z držalom ABS®.

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 236520236576.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Opomba:

Uporaba le pri stabilnih pogojih na stroju.
Vrtanje z zamikom glede na gred do Vmaks = 0,25 mm, npr. z napravo za nastavitev ekscentra št. 239010239012.
Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.
Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.