{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 26 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 55 mm | |
Prevesna dolžina LA | 77 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,3 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 137 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235000 26 | |
EAN/GTIN | 4062406252878 |