Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo 30,5 mm

Št. art.: 234015 30,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 5×D
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
Nazivni ⌀ D 30,5
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 5×D
Držalo ISO 9766
Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Uporabna dolžina L1 155 mm
Prevesna dolžina LA 179 mm
⌀ držala Ds 40 mm
Dolžina držala Ls 68 mm
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 100408
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239700 10IP (2,8 Nm)
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 234015 30,5
EAN/GTIN 4045197697325

Opis

Izvedba:

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslabljeno.
Toleranca izvrtine: −0,1/+0,35 mm

Opis:

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

Primerno za:

Obračalne ploščice SOGX 100408.

Priporočilo:

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.