{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 28 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Uporabna dolžina L1 | 112 mm | |
Prevesna dolžina LA | 136 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 1,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 05T304 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 196 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232310 28 | |
EAN/GTIN | 4045197552921 |