DR19.8-079-25.4-06-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201370
EAN/GTIN 7291075204643
Številka proizvajalca 3201370
L-število L24150 72

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 0,781 ″, skupna dolžina (OAL) 6,99″, uporabna dolžina (LU) 3,13″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,781″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,835″
  • Decimalni ekvivalent: 0,781″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,967″
  • Skupina dolžine: 4xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMX 06
  • Skupna dolžina (OAL): 6,99″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3,99″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 3,13″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse