DR18.0-090-25.4-06-5D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 5xD

Št. art.: 3202581
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202581
EAN/GTIN 7291075289374
Številka proizvajalca 3202581
L-število L24150 97

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 0,709 ″, skupna dolžina (OAL) 7,39″, uporabna dolžina (LU) 3,54″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,709″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,776″
  • Decimalni ekvivalent: 0,709″
  • Premer prirobnice (DF): 1-1/4″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,369″
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMX 06
  • Skupna dolžina (OAL): 7,39″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4,39″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 3,54″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse