DCN 150-023-19.05A-1.5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3202509
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202509
EAN/GTIN 7291075292060
Številka proizvajalca 3202509
L-število L24040 1188

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC) 0,591″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 15,0, skupna dolžina (OAL) 3,79 ″, uporabna dolžina (LU) 1″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,98″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,591″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,626″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,591″
  • Decimalni ekvivalent: 0,591″
  • Premer prirobnice (DF): 0,98″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,713″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 15,0
  • Skupina dolžine: 2xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 150
  • Skupna dolžina (OAL): 3,79″
  • Dolžina točke (PL): 0,107″
  • Štrleča dolžina (LPR): 1,82″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse