DCN 145-174-15.87R-12D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 12 × D

Št. art.: 3203238
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203238
EAN/GTIN 7291075297515
Številka proizvajalca 3203238
L-število L24040 1095

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,571″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0, skupna dolžina (OAL) 9,61 ″, uporabna dolžina (LU) 6,95″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,79″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,571″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,587″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,571″
  • Decimalni ekvivalent: 0,571″
  • Premer prirobnice (DF): 0,79″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 7,536″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 14,0
  • Skupina dolžine: 12xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 145
  • Skupna dolžina (OAL): 9,61″
  • Dolžina točke (PL): 0,104″
  • Štrleča dolžina (LPR): 7,64″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 6,95″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse