DCN 080-096-12.7R-12D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 12 × D

Št. art.: 3323747
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323747
EAN/GTIN 7291075297591
Številka proizvajalca 3323747
L-število L24040 1102

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, premer rezanja (DC) 0,315″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 8,0, skupna dolžina (OAL) 6,16 ″, uporabna dolžina (LU) 3,84″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 5/8″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,315″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,35″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,315″
  • Decimalni ekvivalent: 0,315″
  • Premer prirobnice (DF): 5/8″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,333″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 8,0
  • Skupina dolžine: 12xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 080
  • Skupna dolžina (OAL): 6,16″
  • Dolžina točke (PL): 0,057″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4,39″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,77″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 3,84″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse