IFP 355-SPADE IQ IC908 Zamenljive DFN-vrtalne glave za nerjavno jeklo (ISO M) in visoko temperaturne zlitine (ISO S)

Št. art.: 3330584
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3330584
EAN/GTIN 7291075452587
Številka proizvajalca 3330584
L-število L24050 2394

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 35,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 35,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina orodja (LPR) 19,7 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 35,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 14,3 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 35,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 5.396 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 19,7 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse