RM-BN9-31.000-H7SA IC908 VHM-povrtala, ravni utor, za zaprte izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5140379
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5140379
EAN/GTIN 7291075187359
Številka proizvajalca 5140379
L-število L24220 73

Opis

Opis:

Izmenljiva glava izrezovalnika, premer rezalnega roba (DC) 31 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, število žlebov (NOF) 8

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 31 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Vrtinčni kot (FHA) 0 stopinj
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN9