RING DCM 140 Posnemalni obroček za sveder CHAMDRILL za vrtanje in posnemanje v eni operaciji

Št. art.: 4304727
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4304727
EAN/GTIN 7291075147612
Številka proizvajalca 4304727
L-število L24040 567

Opis

Opis:

OBROČ DCM 140

Lastnosti:

  • Premer rezanja, maks (DCX) 14,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 14 mm
  • Rezalna plotting height (MIID) XOGX
  • Velikost vpenjala (SS) DCM 140

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije Poglej vse