{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HBG25 | |
število kosov | 30 | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Radij rezila R | 0,3 mm | |
Toleranca širine zareze w | ±0,04 mm | |
Podajanje f | 0,07 mm/v - 0,2 mm/v | |
Vsebina | 278036 3 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | GG2722 3/30 | |
EAN/GTIN | 4067263096788 |