TANGGRIP TAG N-LF rezalni vložki 2/0,2 mm

Št. art.: 273642 2/0,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov LF
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 180 m/min
Širina zareze w 2 mm
Radij rezila R 0,2 mm
Zvrst IC5400
Toleranca širine zareze w 0,04 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,08 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Serija TANGGRIP-PL
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Oznaka proizvajalca TAG N2LF IC5400
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273642 2/0,2
EAN/GTIN 7291075325683
Številka proizvajalca 6080431

Opis

Izvedba:

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje. Nizka podajanja.

Uporaba:

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 273610273614.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.