SGFFH 75-L-3 Nosilci rezil za aksialno žlebljenje

Št. art.: 2300311
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300311
EAN/GTIN 7291075068177
Številka proizvajalca 2300311
L-število L23920 388

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 20 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 92 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 65 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije Poglej vse