SGFFA 50-R-5 Ojačani nosilci rezil za aksialno žlebljenje za standardna vpenjalna stebla

Št. art.: 2300286
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300286
EAN/GTIN 7291075067972
Številka proizvajalca 2300286
L-število L23920 1841

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 28 mm, širina rezanja (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 95 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 71 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 50 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 28 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije Poglej vse