{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI-GRIP | |
Velikost držala | 16 mm | |
Širina zareze w | 3 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 12 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
WF | 14,8 mm | |
del. miza z nas. viš. | 2,4 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Oznaka proizvajalca | HELIR 1616-3T12 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273766 16/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031911 | |
Številka proizvajalca | 2500559 |