Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCGT 09T302/30

Št. art.: GG2676 09T302/30
Nastavi ceno 30 kos (10,93 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HU 7310
Lomilec odrezkov AM
število kosov 30
Globina reza ap 0,15 mm - 3,25 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 260761 HU7310
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2676 09T302/30
EAN/GTIN 4067263098157

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico