Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCMT 060202/30

Št. art.: GG2644 060202/30
Nastavi ceno 30 kos (4,72 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7130-2
Lomilec odrezkov VM
število kosov 30
Globina reza ap 0,15 mm - 2 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 mm/min - 170 mm/min
Vsebina 260140 HB7130-2
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2644 060202/30
EAN/GTIN 4067263096092

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico