Obračalna rezalna ploščica (za struženje radiev) 1 mm

Št. art.: 294510 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,20 € / kos
  • od 10 kos
    13,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
485 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radiusno rezkanje naprej
Zvrst HB7525
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
s 3,18 mm
l 15 mm
d 9,52 mm
Podajanje f 0,1 – 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 m/min - 390 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 294510 1
EAN/GTIN 4062406706555

Opis

Uporaba:

Za struženje konveksnih radijev na zunanjih premerih ali v izvrtinah.

Primerno za:

Držalo art. 294500 in radiusni rezkar art. 216825.
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
    Radij r (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico