{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ISOTURN | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | IC807 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | F3P | |
Globina reza ap | 0,15 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 245 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Oznaka proizvajalca | DCMT 11T304-F3P IC807 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260393 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075338140 | |
Številka proizvajalca | 3320685 |