SWDPR 1616-06 Vpenjalno držalo z nastavnim kotom 45° in vijačnim vpenjanjem za obračalne rezalne ploščice Trigon za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3730137
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3730137
EAN/GTIN 7291075125634
Številka proizvajalca 3730137
L-število L24310 14

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Končni kot poševnega roba (ECA) 55 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 16,1 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) WPEB/X 06.
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm