PCLCL 2020K-09S Vpenjalno držalo s stranskim vpetjem s kolenastim prenosom za pozitivne, 80°-rombične obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3606785
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606785
EAN/GTIN 7291075172959
Številka proizvajalca 3606785
L-število L23990 2026

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 20,2 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CC.. 09T3
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm