{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 40 mm | |
Velikost ploščice | 16HP | |
Trn za rezkarje | PSC | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 50 mm | |
Osni zamik konic f | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 16E.. | |
Vrsta držala | Votli konus | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 320420 40/16HP | |
EAN/GTIN | 2050002063105 | |
Številka proizvajalca | TOP52GR4,0 |